Atlas Workholders

SS BRAKED SWIVEL PLATE80mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9457401G

MPN:

9457401G

zł233.56

Bez podatku VAT

zł287.28

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: Pomarańczowy
    • Materiał koła: nylon
    • Materiał opony: polipropylen
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    106mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Orange

    Ładowność

    100kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V82Q080PNPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    25mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    76x55mm

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing