zł16.48
Bez podatku VAT
zł20.27
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szereg podwójnych kółek meblowych ze zintegrowaną, obsługiwaną kciukiem stopką poziomującą.
• Średnica: 50 mm
• Ładowność: 50 Kg
• Idealne do mebli i sprzętu biurowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 64mm |
EAN | 5036140264229 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | 2V22A050NYPPX1 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Twin |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 38x38mm |
Rozmiar śruby | M4 |
Średnica koła | 50mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 25.4x25.4mm |
Zastosowanie | Furniture |