zł85.58
Bez podatku VAT
zł105.26
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Kółka z łożyskami rolkowymi dla zapewnienia optymalnej zwrotności
• Wykonanie z prasowanej stali ocynkowanej zapewnia trwałość produktu i odporność na ogólne kary
• Opony z czarnej gumy zapewniają amortyzację, która chroni przemieszczany ładunek i podłogę
• Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Typowe zastosowanie
• Do użytku w warunkach przemysłowych, instytucjonalnych lub domowych do przenoszenia mebli
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264618 |
ECLASS Code | 23250319 |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 205kg |
Materiał koła | Pressed Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | A200SRR25 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Wheel |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 50mm |
Typ mocowania | Wheel Only |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Sack Trucks |