noscriptMatlock LANCUCH OGNIWOWY, SPAWANY, OCYNKOWANY 4mmx26mmx10M - | Cromwell Tools

Matlock

LANCUCH OGNIWOWY, SPAWANY, OCYNKOWANY 4mmx26mmx10M

SKU:

MTL9781220K

MPN:

-

zł82.89

Bez podatku VAT

zł101.95

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Often used for common everyday uses such as trailer ties and door stays as well as the handling of materials in industry. The chain has the weld placed at the end of each link of chain, side welded version are also available on request. A popular and versatile product. Welded chain is light and strong, ideal for general-purpose application such as park swings, garden use, security etc. Manufactured from mild steel. Supplied in 10m length packs in boxes (other lengths are available on request).



    • Chains are NOT tested. Load figures are guidance only.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Cechy charaktyrystyczne

    Wykorzystanie zewnętrzne

    Długość

    10m

    EAN

    5036140064638

    ECLASS Code

    23179106

    Link Diameter

    4mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    30004026B0100ZP

    Recommended Load

    85kg

    Rodzaj produktu

    Spawane ogniwo prostego łańcucha

    UNSPSC Code

    31151600

    Wykończenie

    Jasne wykończenie cynkowe.