noscriptMatlock 8mmx40mmx10M CHAIN SIDE WELD STR. LINK GALVANISED 30008042R0100GV | Cromwell Tools

Matlock

8mmx40mmx10M CHAIN SIDE WELD STR. LINK GALVANISED

SKU:

MTL9781150K

MPN:

30008042R0100GV

zł421.88

Bez podatku VAT

zł518.91

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Often used for common everyday uses such as trailer ties and door stays as well as the handling of materials in industry. The chain has the weld placed at the end of each link of chain, side welded version are also available on request. A popular and versatile product. Welded chain is light and strong, ideal for general-purpose application such as park swings, garden use, security etc. Manufactured from mild steel. Supplied in 10m length packs in boxes (other lengths are available on request).



    • Chains are NOT tested. Load figures are guidance only.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Cechy charaktyrystyczne

    Wykorzystanie zewnętrzne Wysoka odporność na korozję

    Długość

    10m

    EAN

    5036140246478

    ECLASS Code

    23179106

    Link Diameter

    8mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    30008042R0100GV

    Recommended Load

    160kg

    Rodzaj produktu

    Spawane ogniwo prostego łańcucha

    UNSPSC Code

    31151600

    Wykończenie

    Ocynkowany