Zatrzymniki drzwi są powszechne zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, pomagając albo unieruchomić drzwi, albo zapobiec uderzaniu drzwi i potencjalnemu uszkodzeniu ścian podczas otwierania. Cromwell oferuje szeroki wybór zatrzymników drzwi, od marek takich jak Matlock, aby zaspokoić Twoje potrzeby aplikacyjne.
Co to są zatrzymniki drzwi?
Zatrzymniki drzwi mogą spełniać dwie funkcje, po pierwsze mogą być używane do unieruchamiania drzwi dla łatwego dostępu, a po drugie, mogą służyć do zapobiegania uderzaniu drzwi w ściany wejściowe i powodowania uszkodzeń.
Dlaczego stosuje się zatrzymniki drzwi?
Zatrzymniki drzwi mogą być używane do unieruchamiania drzwi, co jest szczególnie przydatne w ruchliwych wejściach do budynków komercyjnych, gdzie ludzie swobodnie wchodzą i wychodzą. Pomagają również zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym wygięciem zawiasów drzwiowych oraz uderzeniom w ściany podczas ich cofania.
Rodzaje zatrzymników drzwi
• Klin - Klasyczny klin drzwiowy wsuwa się pod drzwi, aby unieruchomić je na miejscu. Tradycyjnie wykonane z drewna, mogą być także produkowane z gumy, aby zapobiec uszkodzeniom spodniej części drzwi.
• Listwowy - Te metalowe, kolce podobne zatrzymniki są montowane na listwach przy drzwiach i posiadają gumową końcówkę, aby zapobiec uszkodzeniom. Sprawią, że drzwi odbiją się, jeśli zostaną mocno uderzone.
• Montowany na ścianie - Podobnie jak listwowy, zatrzymniki te są montowane wyżej na ścianie tam, gdzie wystaje klamka lub gałka drzwiowa, aby zapobiec uderzeniu w ścianę.
• Na sprężynie - Są one bardzo podobne do zatrzymników listwowych, jednak zamiast stałego metalowego kolca są montowane na sprężynie, co daje im elastyczność.
• Montowany na podłodze - To zaokrąglone, dyskowate zatrzymniki z nacięciem na pół średnicy, gdzie zamontowana jest gumowa podkładka. Są one mocowane bezpośrednio do podłogi za drzwiami, aby zapobiec ich odbijaniu się w ścianę.
• Magnetyczny - Magnetyczne zatrzymniki drzwi nie tylko zapobiegają cofaniu się drzwi w kierunku tylnych ścian, ale mogą być także używane do utrzymywania drzwi otwartych za pomocą magnetycznej taśmy zamocowanej z tyłu drzwi.
Czynniki do rozważenia przy wyborze zatrzymnika drzwi
• Rodzaj drzwi - Lekkie drzwi mogą czasami ulec uszkodzeniu przez zatrzymniki drzwi, nawet z gumową podkładką. Na przykład drzwi o lekkiej strukturze mogą być wgniecione przez zatrzymniki listwowe. Cięższe drzwi mogą być zbyt ciężkie, aby być zatrzymane przez sprężynę lub klin, zwłaszcza jeśli są zamocowane na zawiasie hydraulicznym.
• Przeznaczenie drzwi - Ruchliwe wejścia mogą generować duży ruch pieszych, w takim przypadku zatrzymniki takie jak kliny mogą stanowić zagrożenie przewrócenia. Magnetyczny zatrzymnik drzwiowy w tym przypadku pozwala na utrzymywanie drzwi otwartych przez długi czas bez wystawania w drogę.
FAQ
Czy zatrzymniki drzwi są konieczne?
Zatrzymniki drzwi są konieczne, aby zapobiec uszkodzeniu przylegającej ściany przez nadmiernie energiczne otwieranie drzwi lub przez wagę drzwi odbijających się w ścianę.