Devcon

500gm FLEXANE 80 LIQUID

SKU:

DEV7112098B

zł330.30

Bez podatku VAT

zł406.27

Z VAT

NA STANIE (15)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Flexane 80: Shore 80, some flexibility. Max Operating Temperature: 82C. Pot Life: 30 minutes. Mix Ratio: 3.33:1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Devcon

    Czas schnięcia

    16 Hrs

    Do użytku na

    Formy Odlewanie części elastycznych Podkładki Sprzęt procesowy linii

    EAN

    0078143158001

    ECLASS Code

    31420100

    Nr części MFR

    15800

    Rodzaj produktu

    Flexane 80 Liquid

    Rozmiar pojemnika

    500g

    UNSPSC Code

    13111001

    Zakres temperatury pracy

    -49 to 82°