zł213.10
Bez podatku VAT
zł262.11
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fast-curing, self levelling for low-cost moulds and dies.Reproduces fine detail.Excellent surface finish.Machinable to close tolerances.
Max Operating Temperature: 121C. Pot Life: 45 minutes. Mix Ratio: 9.0:1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Devcon |
Do użytku na | Metale |
EAN | 0085455102110 |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 10211 |
Rodzaj produktu | Płyn ze stali z tworzywa sztucznego (B) |
Rozmiar pojemnika | 500g |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | 121° |