noscriptDevcon 500gm "SF" PLASTIC STEELPUTTY | Cromwell Tools

Devcon

500gm "SF" PLASTIC STEELPUTTY

SKU:

DEV7112019K

zł296.80

Bez podatku VAT

zł365.06

Z VAT

NA STANIE (5)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Steel filled, fast curing epoxy putty for durable emergency repairs. Rust resistant. Bonds to steel, iron, aluminium, brass and concrete at temperatures as low as 4°C.


    Compressive strength: 72N/mm2.
    Max. operating temperature: 93°C.
    Pot life: 5mins.
    Mix ratio: 1.7:1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Devcon

    Do użytku na

    aluminium Beton mosiądz Stal Tworzywo sztuczne Żelazo

    ECLASS Code

    31420100

    Nr części MFR

    10241

    Rodzaj produktu

    Plastic Steel 5 Minute Putty (SF)

    Rozmiar pojemnika

    500g

    UNSPSC Code

    13111001

    Zakres temperatury pracy

    93°