noscriptDevcon 500gm "ST" STAINLESS STEEL PUTTY | Cromwell Tools

Devcon

500gm "ST" STAINLESS STEEL PUTTY

SKU:

DEV7112022N

zł348.10

Bez podatku VAT

zł428.16

Z VAT

NA STANIE (28)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Stainless Steel Putty (ST)
    Stainless steel filler for repairs. Used for rust-free patching and rebuilding. Bonds to ferrous, non-ferrous metals and concrete. FDA approved.


    Compressive strength: 58N/mm2.
    Max. operating temperature: 121°C.
    Pot life: 45mins. Mix ratio: 9.0:1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Devcon

    Do użytku na

    Beton Metal nieżelazny Stal nierdzewna żelzane

    ECLASS Code

    31420100

    Nr części MFR

    10271

    Rodzaj produktu

    Masa szpachlowa ze stali nierdzewnej (ST)

    Rozmiar pojemnika

    500g

    UNSPSC Code

    13111001

    Zakres temperatury pracy

    121°