noscriptDevcon 500gm "UW" UNDERWATER REPAIR PUTTY | Cromwell Tools

Devcon

500gm "UW" UNDERWATER REPAIR PUTTY

SKU:

DEV7112048Q

zł347.10

Bez podatku VAT

zł426.93

Z VAT

NA STANIE (36)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    High-exothermic, non-rusting epoxy putty for use in wet environments and under water. Bonds securely to steel, iron, aluminium, brass, bronze, concrete, wood and plastics. Non-rusting, applies and cures in temperatures down to 4°C.


    Compressive strength: 39N/mm2.
    Max. operating temperature: 93°C.
    Pot life: 45mins. Mix ratio: 1.40:1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Devcon

    Czas schnięcia

    16 Hrs

    Do użytku na

    Beton Brąz Drewno mosiądz plastiki Stal Żelazo

    ECLASS Code

    31420100

    Nr części MFR

    11801

    Rodzaj produktu

    Mokre narzędzie do naprawy powierzchni (UW)

    Rozmiar pojemnika

    500g

    UNSPSC Code

    13111001

    Zakres temperatury pracy

    to 93°