noscriptDevcon 1kg "A" PLASTIC STEEL PUTTY | Cromwell Tools

Devcon

1kg "A" PLASTIC STEEL PUTTY

SKU:

DEV7112014E

zł396.70

Bez podatku VAT

zł487.94

Z VAT

NA STANIE (3)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Steel filler. Bonds to metals, concrete, and some plastics. Resistant to rust, oil, petrol, water and chemicals. Machinable.
    Compressive strength: 57N/mm2.


    Max. operating temperature: 121°C.
    Pot life: 45mins.
    Mix ratio: 9.0:1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Devcon

    Czas schnięcia

    45 Minutes

    Do użytku na

    Beton Metale plastiki

    EAN

    0051111101155

    ECLASS Code

    31420100

    Nr części MFR

    10115

    Rodzaj produktu

    Plastikowa szpachlówka stalowa (A)

    Rozmiar pojemnika

    1kg

    Typ kontenera

    Złącze rurkowe na gwint

    UNSPSC Code

    13111001

    Zakres temperatury pracy

    121°