noscriptIndexa 1/2"x1"x36" GROUND FLAT STOCK 4131105F | Cromwell Tools

Indexa

1/2"x1"x36" GROUND FLAT STOCK

SKU:

IND4131105F

MPN:

4131105F

zł341.40

Bez podatku VAT

zł419.92

Z VAT

NA STANIE (2)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1/2"

    Aplikacje

    Centra tokarskie Dokładnie impregnowany w trakcie i po oplocie dyspersją PTFE i specjalnymi obojętnymi smarami Noże do obróbki drewna Precyzyjne narzędzia pomiarowe

    Brand

    Indexa

    Chemical Composition

    Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15%

    EAN

    5036140416499

    ECLASS Code

    35010311

    Length Tolerance

    -10

    Standardy spełnione

    DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1)

    Szerokość

    1"

    Thickness Tolerance

    -0.05

    UNSPSC Code

    31231116

    Width Tolerance

    -0.2