noscriptIndexa 10mmx15mmx1000mm GROUND FLATSTOCK 4133901T | Cromwell Tools

Indexa

10mmx15mmx1000mm GROUND FLATSTOCK

SKU:

IND4133901T

MPN:

4133901T

zł241.48

Bez podatku VAT

zł297.02

Z VAT

NA STANIE (8)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    10mm

    Aplikacje

    Centra tokarskie Dokładnie impregnowany w trakcie i po oplocie dyspersją PTFE i specjalnymi obojętnymi smarami Noże do maszyn do cięcia papieru Noże do obróbki drewna Precyzyjne narzędzia pomiarowe

    Brand

    Indexa

    Chemical Composition

    Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15%

    Długość

    1000

    EAN

    5036140418356

    ECLASS Code

    35010311

    Length Tolerance

    -10

    Standardy spełnione

    DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1)

    Szerokość

    15mm

    Thickness Tolerance

    -0.05

    UNSPSC Code

    31231116

    Width Tolerance

    -0.2