noscriptIndexa 1"x3"x18" GROUND FLAT STOCK 4131510L | Cromwell Tools

Indexa

1"x3"x18" GROUND FLAT STOCK

SKU:

IND4131510L

MPN:

4131510L

zł566.91

Bez podatku VAT

zł697.30

Z VAT

NA STANIE (1)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1"

    Aplikacje

    Dziurki do rysowania Formy z tworzyw sztucznych Noże do obróbki drewna Precyzyjne narzędzia pomiarowe Tulejki

    Brand

    Indexa

    Chemical Composition

    Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15%

    EAN

    5036140417038

    ECLASS Code

    35010311

    Length Tolerance

    -10

    Standardy spełnione

    DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1)

    Szerokość

    3"

    Thickness Tolerance

    -0.05

    UNSPSC Code

    31231116

    Width Tolerance

    -0.2