zł176.88
Bez podatku VAT
zł217.56
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 5/16" |
Aplikacje | Dokładnie impregnowany w trakcie i po oplocie dyspersją PTFE i specjalnymi obojętnymi smarami Dziurki do rysowania Formy z tworzyw sztucznych Noże do maszyn do cięcia papieru Noże do obróbki drewna Precyzyjne narzędzia pomiarowe Tulejki |
Brand | Indexa |
Chemical Composition | Carbon (C) 0.90-1.05% Chromium (Cr) 0.50-0.70% Manganese (Mn) 1.00-1.20% Phosphorous (P) max.0.035% Silicon (Si) 0.15-0.35% Sulphur (S) max.0.035% Tungsten (W) 0.50-0.70% Vanadium (V) 0.05-0.15% |
EAN | 5036140416215 |
ECLASS Code | 35010311 |
Length Tolerance | -10 |
Standardy spełnione | DIN Grade 1.2510 (100MnCrW1) |
Szerokość | 2" |
Thickness Tolerance | -0.05 |
UNSPSC Code | 31231116 |
Width Tolerance | -0.2 |