noscriptMatlock KLAMRA ZE SKOBLEM | Cromwell Tools

Matlock

KLAMRA ZE SKOBLEM

SKU:

MTL9508150K

zł61.47

Bez podatku VAT

zł75.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej stali, podwójnie niklowane, antykorozyjnie zabezpieczone. Elementy tak skonstruowane aby nie dopuścić do podważania, dostępu do wnętrza. Dostarczane ze śrubami mocujcymi.


    Podwójny zawias (Double): Można stosować do zamknięć narożnych.
    Potrójny zawias (Triple): Można stosować w stopniowych powierzchniach.
    8120, 8110, 8100* i 8150*: Do standardowego użytku w domach.
    8200* i 8160*: Do cięższych aplikacji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    160mm

    EAN

    5036140152748

    ECLASS Code

    23199000

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    1075

    Pasuje do szekli

    11mm

    Rodzaj produktu

    Podwójne zawiasy zabezpieczające

    Szerokość

    45mm

    Typ szekli

    Poziomy

    Typ zawiasu

    Pojedynczy

    UNSPSC Code

    31162402

    Wykończenie

    Niklowany