Matlock

ZAWIAS TYPU 'T' DO BARDZODUZYCH OBCIAZEN 10" (2)

SKU:

MTL9497540K

zł68.70

Bez podatku VAT

zł84.50

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    For very high load applications such as for farm field gates. Material thickness up to 4mm. Suitable for external use.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    254mm

    EAN

    5036140070288

    Głębokość

    Up to 4mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    119-PP0250GV

    Rodzaj produktu

    Zawiasy w kształcie litery T

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Ocynkowany