Matlock

ZAWIAS TYPU 'T' DO DUZYCHOBCIAZEN 16" (2)

SKU:

MTL9497420K

zł88.60

Bez podatku VAT

zł108.98

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    For high load applications such as for domestic gates and doors. Material thickness up to 3mm. Suitable for internal or external use.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    406mm

    EAN

    5036140070165

    Głębokość

    Up to 3mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    120-PP0400GV

    Rodzaj produktu

    Zawiasy w kształcie litery T

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Ocynkowany