Matlock

ZAWIAS TYPU 'T' DO SREDNICH OBCIAZEN 350mm (2)

SKU:

MTL9497320K

zł30.30

Bez podatku VAT

zł37.27

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Suitable for medium load applications such as stable doors. Material thickness up to 2.6mm. Suitable for internal or external use. Supplied in pairs.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    355mm

    EAN

    5036140064850

    Głębokość

    Up to 2.6mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    121-PP0350BK

    Rodzaj produktu

    Zawiasy w kształcie litery T

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Czarny