zł109.50
Bez podatku VAT
zł134.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Indexing Plunger - Type AK Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | AK Stal |
A/F | 22mm |
Brand | Ganter |
d1 | 10mm |
d2 | M20+1.5mm |
d3 | 31mm |
e | 25.4mm |
EAN | 4045525316416 |
l1 | 91.0mm |
l2 min | 10mm |
l3 | 33mm |
l4 | 10mm |
l5 min | 30mm |
Nr części MFR | GN617.1-10-AK-NI |
UNSPSC Code | 31162800 |