zł57.10
Bez podatku VAT
zł70.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Indexing Plunger - Type AK Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | AK Stal |
A/F | 19mm |
Brand | Ganter |
d1 | 8mm |
d2 | M16+1.5mm |
d3 | 31mm |
e | 21.9mm |
EAN | 4045525316805 |
l1 | 75.5mm |
l2 min | 7mm |
l3 | 26mm |
l4 | 8mm |
l5 min | 23mm |
Nr części MFR | GN617.1-8-AK-NI |
UNSPSC Code | 31162800 |