noscriptGanter GN617-6-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617-6-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617-6-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255759K

MPN:

617-6-AK

zł39.10

Bez podatku VAT

zł48.09

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    AK Stal

    A/F

    14mm

    Brand

    Ganter

    d1

    6mm

    d2

    M12 x 1.5mm

    d3

    25mm

    d4

    M6mm

    e

    16 - 30mm

    EAN

    4045525315969

    l1

    54.5mm

    l2 min

    6mm

    l3

    20mm

    l4

    6mm

    l5

    10mm

    l6 min

    17mm

    Nr części MFR

    GN617-6-AK

    UNSPSC Code

    31162800