zł24.00
Bez podatku VAT
zł29.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Mini Indexing Plunger - Type B (Without Rest Position)
Material: Steel zinc plated. Blue passivated.
Knob Plastic. Technopolymer (Polyamide PA). Black - matt finish. Not removable.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | B (bez pozycji spoczynkowej) |
A/F | 10mm |
Brand | Ganter |
d1 | 4mm |
d2 | M8 x 0.75mm |
d3 | 21mm |
d4 | 15mm |
EAN | 4045525386099 |
l1 | 26.5mm |
l2 min | 5mm |
l3 | 5mm |
l4 | >350mm |
Nr części MFR | GN822-4-B-ST |
UNSPSC Code | 31162800 |