noscriptGanter GN300-78-M10-25-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE 300-78-M10-25-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN300-78-M10-25-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE

SKU:

GAN4253879J

MPN:

300-78-M10-25-SW

zł28.20

Bez podatku VAT

zł34.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
    Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
    Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    SW (wkładka gwintowana)

    Brand

    Ganter

    d1

    M10mm

    d3

    16.0mm

    d4

    21.0mm

    EAN

    4045525152090

    h1

    36.0mm

    h2

    8.0mm

    h3

    55mm

    l1

    78mm

    Nr części MFR

    GN300-45-M10-25-SW

    UNSPSC Code

    31162807