zł27.30
Bez podatku VAT
zł33.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Insert)
Handle material: Zinc die casting. Plastic coated. Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Insert & Retaining Screw
Steel (5.8). Blackened.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW (wkładka gwintowana) |
Brand | Ganter |
d1 | M8mm |
d3 | 16.0mm |
d4 | 21.0mm |
EAN | 4045525154674 |
h1 | 36.0mm |
h2 | 8.0mm |
h3 | 55mm |
l1 | 78mm |
Nr części MFR | GN300-78-M8-SW |
t min | 14mm |
UNSPSC Code | 31162807 |