zł34.00
Bez podatku VAT
zł41.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Insert)
Handle material: Zinc die casting. Plastic coated. Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Insert & Retaining Screw
Steel (5.8). Blackened.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW (wkładka gwintowana) |
Brand | Ganter |
d1 | M10mm |
d3 | 19.0mm |
d4 | 24.0mm |
EAN | 4045525156203 |
h1 | 43.0mm |
h2 | 1.0mm |
h3 | 65mm |
l1 | 92mm |
Nr części MFR | GN300-92-M10-SW |
t min | 17mm |
UNSPSC Code | 31162807 |