zł36.80
Bez podatku VAT
zł45.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW (wkładka gwintowana) |
Brand | Ganter |
d1 | M12mm |
d3 | 19.0mm |
d4 | 24.0mm |
EAN | 4045525156821 |
h1 | 43.0mm |
h2 | 11.0mm |
h3 | 65mm |
l1 | 92mm |
Nr części MFR | GN300-45-M12-40-SW |
UNSPSC Code | 31162807 |