noscriptGanter GN300-92-M12-80-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE 300-92-M12-80-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN300-92-M12-80-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE

SKU:

GAN4253885X

MPN:

300-92-M12-80-SW

zł42.70

Bez podatku VAT

zł52.52

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
    Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
    Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    SW (wkładka gwintowana)

    Brand

    Ganter

    d1

    M12mm

    d3

    19.0mm

    d4

    24.0mm

    EAN

    4045525157248

    h1

    43.0mm

    h2

    11.0mm

    h3

    65mm

    l1

    92mm

    Nr części MFR

    GN300-45-M12-80-SW

    UNSPSC Code

    31162807