Matlock

BATHROOM LOCK 3.0" SCP

SKU:

MTL9494340K

MPN:

IN718SC3.0

zł89.67

Bez podatku VAT

zł110.29

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Łatwo odwracalna zapadka zatrzaskowa, regulowany układ sprężynujący. 8mm
    otwór na trzpień klamki do użycia w drzwiach wewnętrznych. Zapadka uruchamiana klamką, rygiel przesuwany przez obrót od wewnątrz. Dostępny w obudowie rozmiar 64mm (21/2”) lub 76mm (3”). Dostarczany z prostokątną blachą czołową i blachą zaczepową. Wykończenie z satynową powłoką chromową lub polerowanym mosiądzem.


    Wykończenie:
    Satin Chrome = Satynowo-chromowe
    Polished Brass = Polerowana miedź


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    76mm

    EAN

    5036140055469

    Nr części MFR

    70021

    Rodzaj produktu

    Zamek Mortice Bathoom

    UNSPSC Code

    46171500