Precision Brand

0.700mmx125x125mm STAINLESS SLOTTED SHIM (PK-10)

SKU:

PCN4156580H

MPN:

90-881-540

zł330.70

Bez podatku VAT

zł406.76

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Precut 300 Series
    The best way to solve alignment and levelling problems on motors, pumps, generators and other plant machinery! The pre-cut shims are safer and easier to position as the tab eliminates the need to place hands under machinery during installation or removal of the shim. Engineered for quality, all shim thickness tolerances meet industry standards and conform to standard bolt and stud sizes. Each shim is clearly marked with its thickness.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.7mm

    Brand

    Precision Brand

    Długość

    125mm

    EAN

    0698158815401

    ECLASS Code

    20270290

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    90-881-540

    Rozmiar gniazda

    41

    Szerokość

    125mm

    UNSPSC Code

    31231400