T & A Precision

0.800mmx150mmx2.5M STEEL SHIM

SKU:

TPN4150002J

MPN:

SHCARB21 0.80 .150

zł248.40

Bez podatku VAT

zł305.53

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Dostępne w różnych grubościach, aby dopasować je do Twoich potrzeb
    • Każdy produkt jest dostarczany w tubie ułatwiającej przechowywanie
    • Wykonane z wytrzymałej stali zapewniającej długowieczność produktu
    • Każda rolka ma długość 2,5 metra, aby zapewnić wystarczającą ilość do wielu zastosowań


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.8mm

    Brand

    T & A Precision

    Długość

    2500mm

    ECLASS Code

    20270290

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    TPN4150002J

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400