noscriptMatlock INTUMESCENT SEAL 10mmx4mmx2.1M FIRE ONLY (WHITE) FS1004WH2100 | Cromwell Tools

Matlock

INTUMESCENT SEAL 10mmx4mmx2.1M FIRE ONLY (WHITE)

SKU:

MTL9491840K

MPN:

FS1004WH2100

zł10.80

Bez podatku VAT

zł13.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Intumescent self adhesive fire door seals to fit into a rebate on fire doors or frames. They expand to fill the gaps around the door with a flame-tight seal for up to 30 minutes.
    Size: 10 x 4mm x 2.1m.
    Colours: white or brown
    Technical Specification: BS 476 part 22 & 31.1


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140234994

    Kolor

    Biały

    Nr części MFR

    FS1004WH2100

    Rodzaj ochrony

    Tylko ogień

    Rodzaj produktu

    Pęczniejące uszczelki

    UNSPSC Code

    31160000

    Wymiary

    10mm x 4mm x 2.1m