zł11.60
Bez podatku VAT
zł14.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Intumescent self adhesive fire door seals to fit into a rebate on fire doors or frames. They expand to fill the gaps around the door with a flame-tight seal for up to 30 minutes.
Size: 10 x 4mm x 2.1m.
Colours: white or brown
Technical Specification: BS 476 part 22 & 31.1
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140235014 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | FS1004SSWH2100 |
Rodzaj ochrony | Ogień i dym |
Rodzaj produktu | Pęczniejące uszczelki |
UNSPSC Code | 31160000 |
Wymiary | 10mm x 4mm x 2.1m |