noscriptT & A Precision 12.0mm DIA. x 13" SILVERSTEEL | Cromwell Tools

T & A Precision

12.0mm DIA. x 13" SILVERSTEEL

SKU:

CTL4325362Q

zł40.00

Bez podatku VAT

zł49.20

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    Tolerances:
    Up to 25mm plus 0 - 0.012mm.
    Over 25mm up to and including 50mm plus 0 - 0.0250mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T & A Precision

    Długość

    13"

    ECLASS Code

    35010312

    Nr części MFR

    TM120A

    Średnica

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 1407

    Tolerancja

    +0 - 0.012mmmm

    UNSPSC Code

    30102404

    Wytrzymałość na rozciąganie

    45 - 55psi