noscriptT & A Precision 5.0mm DIA. x 78" SILVER STEEL | Cromwell Tools

T & A Precision

5.0mm DIA. x 78" SILVER STEEL

SKU:

CTL4325320X

zł56.20

Bez podatku VAT

zł69.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tolerances:
    Up to 25mm plus 0 - 0.012mm.
    Over 25mm up to and including 50mm plus 0 - 0.0250mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T & A Precision

    Długość

    78"

    ECLASS Code

    35010312

    Nr części MFR

    TM050C

    Średnica

    5mm

    Standardy spełnione

    BS 1407

    Tolerancja

    +0 - 0.012mmmm

    UNSPSC Code

    30102404

    Wytrzymałość na rozciąganie

    45 - 55psi