zł109.00
Bez podatku VAT
zł134.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stainless Steel Hand Knobs - Type E (Threaded Blind Bore)
Material: Threaded Blind Bore Stainless steel.
German material No.1.4305. Knob Matt shot blasted with threaded
blind bore.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | E - z gwintowanym otworem żaluzjowym |
Brand | Ganter |
d1 | 50mm |
d2 | M8mm |
d4 | 21mm |
EAN | 4045525280175 |
h1 | 34.0mm |
h2 | 17mm |
Nr części MFR | GN5335-50-M8-E |
t1 min | 15mm |
t2 | 16mm |
UNSPSC Code | 31162801 |