zł152.60
Bez podatku VAT
zł187.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stainless Steel Hand Knobs - Type E (Threaded Blind Bore)
Material: Threaded Blind Bore Stainless steel.
German material No.1.4305. Knob Matt shot blasted with threaded
blind bore.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | E - z gwintowanym otworem żaluzjowym |
Brand | Ganter |
d1 | 60mm |
d2 | M10mm |
d4 | 25mm |
EAN | 4045525280229 |
h1 | 39.0mm |
h2 | 18mm |
Nr części MFR | GN5335-60-M10-E |
t1 min | 18mm |
t2 | 20mm |
UNSPSC Code | 31162801 |