noscriptGanter GN421-M4-20 KNURLED THUMBSCREW 421-M4-20 | Cromwell Tools

Ganter

GN421-M4-20 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4255001B

MPN:

421-M4-20

zł4.40

Bez podatku VAT

zł5.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    GN421 Kurled Thumb Screws

    Brand

    Ganter

    d1

    M4mm

    d2

    9mm

    d3

    12mm

    d4

    19mm

    EAN

    4045525243408

    h

    14.0mm

    K

    8.0mm

    l

    20mm

    Nr części MFR

    GN421-M4-20

    UNSPSC Code

    31161516