noscriptGanter GN421-M8-16 KNURLED THUMBSCREW 421-M8-16 | Cromwell Tools

Ganter

GN421-M8-16 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4255007A

MPN:

421-M8-16

zł4.80

Bez podatku VAT

zł5.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    GN421 Kurled Thumb Screws

    Brand

    Ganter

    d1

    M8mm

    d2

    14mm

    d3

    16mm

    d4

    30mm

    EAN

    4045525243767

    h

    19.5mm

    K

    11.0mm

    l

    16mm

    Nr części MFR

    GN421-M8-16

    UNSPSC Code

    31161516