zł31.70
Bez podatku VAT
zł38.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cabinet U Handle - Type BL (Counterbored for Cap Screw DIN912)
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | BL |
a | 13mm |
b | 20mm |
Brand | Ganter |
d | 5.4mm |
EAN | 4045525544109 |
h1 | 49mm |
h2 | 13.5mm |
l1 | 112mm |
l2 | 124mm |
Nr części MFR | GN565.1-20-112-BL |
r | 13mm |
t | 5.5mm |
UNSPSC Code | 31162801 |