zł41.60
Bez podatku VAT
zł51.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cabinet U Handle - Type SW (Counterbored for Cap Screw DIN912)
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005. Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW |
a | 13mm |
b | 20mm |
Brand | Ganter |
d | 5.4mm |
EAN | 4045525544161 |
h1 | 51mm |
h2 | 13.5mm |
l1 | 160mm |
l2 | 172mm |
Nr części MFR | GN565.1-20-160-SW |
r | 13mm |
t | 5.5mm |
UNSPSC Code | 31162801 |