zł49.40
Bez podatku VAT
zł60.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cabinet U Handle - Type SW (Counterbored for Cap Screw DIN912)
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005. Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW |
a | 17mm |
b | 26mm |
Brand | Ganter |
d | 6.4mm |
EAN | 4045525295414 |
h1 | 55mm |
h2 | 11.0mm |
l1 | 132mm |
l2 | 146mm |
Nr części MFR | GN565.1-26-132-SW |
r | 17mm |
t | 6.0mm |
UNSPSC Code | 31162801 |