noscriptGanter GN565.1-26-196-BL CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLANK 565.1-26-196-BL | Cromwell Tools

Ganter

GN565.1-26-196-BL CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255222X

MPN:

565.1-26-196-BL

zł52.10

Bez podatku VAT

zł64.08

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Cabinet U Handle - Type BL (Counterbored for Cap Screw DIN912)
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    BL

    a

    17mm

    b

    26mm

    Brand

    Ganter

    d

    6.4mm

    EAN

    4045525295513

    h1

    57mm

    h2

    11.0mm

    l1

    196mm

    l2

    210mm

    Nr części MFR

    GN565.1-20-196-BL

    r

    17mm

    t

    6.0mm

    UNSPSC Code

    31162801