zł39.50
Bez podatku VAT
zł48.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inclined Cabinet U Handle - Type BL
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | BL |
a | 13mm |
b1 | 20mm |
b2 | 24mm |
Brand | Ganter |
d | M6mm |
EAN | 4045525295605 |
h1 | 32mm |
h2 | 48mm |
h3 | 50mm |
h4+1 | 13.5mm |
l | 128mm |
Nr części MFR | GN565.2-20-128-BL |
r | 13mm |
t min | 10mm |
UNSPSC Code | 31162801 |