noscriptGanter GN565.2-26-128-A-BL CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLANK 565.2-26-128-A-BL | Cromwell Tools

Ganter

GN565.2-26-128-A-BL CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255226S

MPN:

565.2-26-128-A-BL

zł53.40

Bez podatku VAT

zł65.68

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Inclined Cabinet U Handle - Type BL
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    BL

    a

    17mm

    b1

    26mm

    b2

    32mm

    Brand

    Ganter

    d

    M8mm

    EAN

    4045525295667

    h1

    34mm

    h2

    54mm

    h3

    57mm

    h4+1

    18.0mm

    l

    128mm

    Nr części MFR

    GN565.2-26-128-BL

    r

    17mm

    t min

    12mm

    UNSPSC Code

    31162801