zł67.20
Bez podatku VAT
zł82.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inclined Cabinet U Handle - Type SW
Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | SW |
a | 17mm |
b1 | 26mm |
b2 | 32mm |
Brand | Ganter |
d | M8mm |
EAN | 4045525295759 |
h1 | 34mm |
h2 | 54mm |
h4+1 | 18.0mm |
l | 160mm |
Nr części MFR | GN565.2-26-160-SW |
r | 17mm |
t min | 12mm |
UNSPSC Code | 31162801 |