zł110.50
Bez podatku VAT
zł135.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Benefits:
• Easy roll out with no specialist applicator equipment required.
• Will not creep and wrinkle after application. Stays where it is put!
• Totally waterproof.
• Protects against expensive to clean spillages from paints, varnishes etc.
• Easily removed, will not leave a sticky residue.
• Can be left for up to 4 weeks *.
• Safer than dust sheets.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 90mic |
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Chroni przed rozlaniem i zabrudzeniem Łatwy do usunięcia Wodoodporny |
Długość | 25m |
EAN | 5029347611248 |
Kolor | Czerwony |
Nr części MFR | ROLLGLASS25 |
Rodzaj produktu | Ochraniacz szkła |
Szerokość | 600mm |
UNSPSC Code | 30141511 |