noscriptAtlas Workholders BRAKED SWIVEL PLATE 160mmPOLYURETHANE TYRE 945-6342 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 160mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9456342K

MPN:

945-6342

zł702.08

Bez podatku VAT

zł863.56

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
    Kółka z żółtą oponą z poliuretanu i aluminiowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z oponą z poliuretanu z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    216mm

    EAN

    5036140262959

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Żółty

    Ładowność

    500kg

    Materiał koła

    aluminium

    Materiał opony

    Poliuretan

    Nr części MFR

    V52A160APJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Bardzo wytrzymałe

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x110mm

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    160mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Płyta górna obrotowa z hamulcem

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment