noscriptAtlas Workholders BRAKED SWIVEL PLATE 200mmPOLYURETHANE TYRE 945-1654 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 200mmPOLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9451654K

MPN:

945-1654

zł182.78

Bez podatku VAT

zł224.82

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
    Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140261884

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Czerwony

    Ładowność

    400kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Poliuretan

    Nr części MFR

    V42Q200PNRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Średnia wytrzymałość

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x105mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Płyta górna obrotowa z hamulcem

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x80mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley